HiKOKI(旧:日立工機)
電気ディスクグラインダ
スーパーワッシャ採用
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ(#36)
スパナ、サイドハンドル
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
860
最大出力(W)
1280
グリップ部(mm)
35×39
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
16(2.0)×14
アズワン品番
64-7055-90
内容量
1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75225595
G13SP 100V
単相100
9.0
9500
370
-
71(ギヤカバー)
2.4
2.5
125
¥
35,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください