HiKOKI(旧日立工機) 木工用集じん機 木工用集じん機 商品レビューを投稿する 集じん・搬送・ブロワ(送風)と 1台で3つの機能! 過負荷保護装置付きスイッチ! 集塵容量(L) 200 最大風量(m3/min) 20 電源(V) 単相100 電流(A)(50/60Hz) 6.1/7.2 消費電力(W)(50/60Hz) 490(50Hz)/710(60Hz) コード長さ(m) 3心・5(アースクリップ付) 真空度(kPa[mm水柱]) 1.77[180](50Hz)/2.49[254](60Hz) 付属品 200Lダストバック、キャスタ、スパナ 内容量 1台 注意 ※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 RW200S2 100V 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 お届け日 数量 75225717 RW200S2 100V ¥152,000 ¥109,000 1 ¥109,000 ¥119,900 (税込) - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具 本体集塵・ブロワ集塵機 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 集塵機 2.2KW 60HZ ムラコシ 税込¥251,900 ¥229,000 (1) 2. 集塵機 アズワン 税込¥6,589〜 ¥5,990〜 (0) 3. カートリッジフィルター集塵機(0.2kW) 淀川電機製作所 税込¥92,290 ¥83,900 (1) 4. 集塵機 0.75KW インバーター付き ムラコシ 税込¥185,900 ¥169,000 (2) 5. 乾湿両用掃除機 DIY仕様 モノタロウ 税込¥6,919 ¥6,290 (1015) 6. 集塵機 アマノ 税込¥174,900〜 ¥159,000〜 (0) 7. 集じん機(粉じん用) マキタ 税込¥43,890 ¥39,900 (4) 8. 集じん機用オプション機器”集じんサイクロン” スイデン 税込¥98,890〜 ¥89,900〜 (1) 9. 小型集じん機 HiKOKI(旧日立工機) 税込¥31,790 ¥28,900 (2) 10. 木工用集じん機 マキタ 税込¥43,890 ¥39,900 (1) 11. 集塵機 アマノ 税込¥196,900 ¥179,000 (0) 12. 木工用集じん機 HiKOKI(旧日立工機) 税込¥73,590 ¥66,900 (1) 13. 超小型集塵機セット 淀川電機製作所 税込¥109,890 ¥99,900 (0) 14. 小型集じん機 マキタ 税込¥32,890 ¥29,900 (2) 15. VC-51 集じん機 RYOBI (リョービ) 税込¥10,989 ¥9,990 (31) 16. 集じん機 粉じん専用 マキタ 税込¥40,590 ¥36,900 (3) 17. 集じん機 RYOBI (リョービ) 税込¥14,190〜 ¥12,900〜 (26) 18. 集塵機 2.2KW 50HZ ムラコシ 税込¥251,900 ¥229,000 (0) 19. カートリッジフィルター集塵機(0.05kW) 淀川電機製作所 税込¥65,890 ¥59,900 (0) 20. 集塵機 アズワン 税込¥6,017〜 ¥5,470〜 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。