カッタ
付属品
ダイヤモンドカッター付(150mmセグメントタイプ本体装着)
スパナ、ボックススパナ
用途コンクリート・石材などのすじつけ、切断に
タイプ乾湿両用
ノコ刃直径(mm)150
取付穴径(Φmm)20
対応材質コンクリート用/石材
回転数(min-1[r.p.m])7300
切込深さ(mm)ダイヤモンドカッターΦ150/90~50
電源(V)単相100
電流(A)11.5
消費電力(W)1100
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)3.3
アズワン品番64-7055-41
内容量1台
スパナ、ボックススパナ
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。