ベンチ丸のこ
折りたたみ式脚の採用で運搬が容易!幅広いテーブル、頑丈な脚回り、スイッチ<OFF>で瞬間停止のブレーキ付
3Pポッキンプラグつき
付属品
チップソー(刃数72 コードNo.0031-4874)
接触予防装置、縦挽き定規、片口スパナ、
ボックススパナ
ノコ刃直径(mm)255
取付穴径(Φmm)25.4
回転数(min-1[r.p.m])3500
切込深さ(mm)(45°時)高さ 11~60
切込深さ(mm)(90°時)高さ 0~92
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1330
コード長さ(m)3心・5
内容量1台
接触予防装置、縦挽き定規、片口スパナ、
ボックススパナ
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12