パンチャ
丸穴・長穴加工を
らくらくこなす
付属品
スチールケース、プラスドライバ、ポンチ1mm(本体装着)、マイナスドライバ、
Bダイス11mm(本体装着)、スパナ(10×13mm)、スタンドベース(本体装着)、
スパナ(17×19mm)、工具箱、六角棒スパナ(M4ねじ用)、油さし(油圧オイル)、
六角棒スパナ(M5ねじ用)、サイドハンドル、六角棒スパナ(M6ねじ用)、
六角棒スパナ(M8ねじ用)
穴あけ能力(mm) 鉄工[軟鋼板 (SS400)]:丸穴Φ19(板厚6)/長穴Φ14×21(板厚6)、[ステンレス(SUS304)]:丸穴Φ18(板厚5)
フトコロ(mm)37.5
電源(V)単相100
電流(A)11.0
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)13.9
アズワン品番64-7055-47
内容量1台
Bダイス11mm(本体装着)、スパナ(10×13mm)、スタンドベース(本体装着)、
スパナ(17×19mm)、工具箱、六角棒スパナ(M4ねじ用)、油さし(油圧オイル)、
六角棒スパナ(M5ねじ用)、サイドハンドル、六角棒スパナ(M6ねじ用)、
六角棒スパナ(M8ねじ用)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
手動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/436/
2023-01-20
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電動油圧式パンチャーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/434/
2023-01-20