造作角のみ

造作角のみ HiKOKI(日立工機)
(1件のレビュー)

付属品
9.5mm角のみ組、六角棒スパナ、
サイドハンドル、チャックハンドル
最大被削材寸法(mm)125 最大切削深さ(mm)62 回転数(min-1[r.p.m])1200 電源(V)単相100 電流(A)9 消費電力(W)860 コード長さ(m)3心・5 穴あけ能力(mm)角穴/15(5分)角、深さ/62 アズワン品番64-7054-69 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75226855 BS15Y 100V
116,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75226855
2020-07-24
用途:
椅子、机等の木工時の継ぎ手のホゾ穴加工
製造業

インターネットでいろいろ調べた結果この機械に決めた。本来機能は評判どおり加工精度、生産性も良く満足している。一方、角ノミホルダーを外せばボール盤として使用出来るのが大きな利点。ワークのクランプ機能を活用し位置決めもうまく出来ため予想以上に重宝している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする