コードレス植木バリカン
小形軽量、継ぎ足し充電が可能なリチウムイオン電池を採用しました
充放電回数 約600回
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約40
蓄電池形名BSL1415(リチウムイオン電池)
ブレード両刀式(三面研磨刃)/ニッケルコーティング
最大切断外径(mm)(枝径・新芽)15
無負荷ストローク数(min-1)1100
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※最大切断径は植物の種類や刃物の切れ味により変わる場合があります
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13