HiKOKI(旧:日立工機)
電気ディスクグラインダ
優れた過負荷耐力を発揮!メーカー従来機種FG 10SSとの比較
にぎりやすい細径(Φ56)!
用途
金属のバリ取り、切断、表面仕上げ
石カワラ、タイル、石材などの溝入れ
付属品
レジノイドトイシ(A36Q)・
スパナ
消費電力(W)
680
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
全負荷電流(A)
7.1
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(mm)厚さ
3~6(レジノイドトイシ)
砥石寸法(Φmm)穴径
15
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75227792
FG10ST
単相100
2心・2.5
¥
11,500
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください