かんな
切削深さ最大1.5mm、580Wのハイパワーモデル
ブレーキ付
ダストバッグ・エルボの取付けが可能(別売)
ガイドの取付けが可能(別売)
最大切削深さ(mm)0~1.5
最大切削幅(mm)82
回転数(min-1[r.p.m])17000
電流(A)6.1
消費電力(W)580
付属品替刃式かんな刃(2枚)本体装着・ボックスレンチ・セットゲージ
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。