静電気除去ACパルスイオンバー(電源外置タイプ)

静電気除去ACパルスイオンバー(電源外置タイプ) ベッセル

スリム&高速除電。狭い場所に設置しやすい電源外置のバー型静電気除去装置、SHシリーズ。
エアーパージ機能あり。
安全設計、シリコン被覆高圧ケーブル(2.3m付属)。
分岐ボックス(SH-SP2)で、最大3本まで分岐配電可能。

用途静電気対策に イオン発生方式パルスACコロナ放電式 周波数(Hz)30 オゾン発生量0.05ppm以下 使用周囲温度(℃)5~55 イオンバランス±50V(距離1000mm) 使用周囲湿度25~85%RH(ただし結露氷結のないこと) 内容量1台
注意
※電源ユニットは別売になります。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75255871 SH-20 258 0.4
33,000
 
 
取扱い終了
75255887 SH-30 338 0.4
35,000
 
 
取扱い終了
75255896 SH-40 443 0.5
38,000
 
 
取扱い終了
75255905 SH-50 548 0.5
42,000
 
 
取扱い終了
75255914 SH-60 653 0.6
45,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする