両頭ゴールドビット

両頭ゴールドビット ベッセル
(1件のレビュー)

国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
暗い作業現場で見つけやすいゴールド仕上げ。ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
マグネット入り。

用途
木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど
弱電組立、建築、木工
仕様マグネット入り 適合東芝、日立工機、マキタ、松下電工、リョービ、マックス、ベッセル他 種別マグネット入 六角対辺(mm)6.35 刃形+ 熱処理区分H
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
先端サイズ
先端サイズ(#)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10008722 GM142200 1パック(2本) 2 200 200 2
オープン
 
 
取扱い終了
05811486 GM141110 1パック(2本) 1 110 110 1
オープン
 
 
取扱い終了
10008731 GM142300 1パック(2本) 2 300 300 2
オープン
 
 
取扱い終了
10008747 GM142500 1本 2 500 500 2
オープン
 
 
取扱い終了
02164425 GM143065 1パック(2本) 3 65 65 3
オープン
 
 
取扱い終了
10008661 GM143110 1パック(2本) (+)3 110 110 3
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75256142
2017-10-14
用途:
エアコンの取り付け等

信頼のおける商品です。今後の使い続ける予定ですが同じ性能で安価な商品が出れば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする