金象印 しずキャリー NS-150DX
ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル折りたたみ部に指詰め事故の発生を抑える安全機能(特許)が付いています。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
仕様フットブレーキセット取付け位置幅:411mm
材質【荷台】スチール(ハイテン鋼)、【ハンドル、ブレーキ】スチール、【キャスター】樹脂・ブタジェンゴム、【荷台マット、クッション】塩化ビニール
質量(kg)12.7
積載面寸法(mm)730×470(ハンドル部含む)
外寸法(mm)(フットブレーキ)430×180
特性軽量
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×785×229
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
内容量1台
運搬台車 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75272206 | 181831 | 85634255 | 181831 |
![]() |
金象印 静キャリー NS DXL フットブレーキ付き | 浅香工業 | 1台 | ¥23,980 税込¥26,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16