金象印 キャリーラック3段式大

金象印 キャリーラック3段式大 浅香工業

ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現したスチール製台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。

用途工場内での部品や工具の整理、運搬に 仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm 材質【ブレーキ】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール 質量(kg)42.7 材質(車輪)ブタジェンゴム 積載面寸法(mm)900×600(ハンドル部含む) 上段高さ(mm)750 材質(車輪・金具)スチール 中段高さ(mm)490 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)570×145 特性軽量 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール 内容量1台
注意
※17mmレンチが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75272671 183363 300 610 1010 210 970 130
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする