金象印 しずキャリー NP-300DX
握って解除、放してロック、ホイールロック式ハンドブレーキシステムを採用。ハンドル折りたたみ部に指詰め事故の発生を抑える安全機能(特許)が付いています。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバーを採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)積載面は滑り止めラバー付き(5箇所)で運搬中の荷物の安定に役立ちます。
用途環境対策商品。車輪のホイール部をロックする、より確実なハンドブレーキシステムです。放置や自走による事故の未然防止に役立ちます。
材質【荷台】樹脂(ポリプロピレン)、【ハンドル】スチール、【キャスター】樹脂・ブタジェンゴム
質量(kg)16.8
積載面寸法(mm)900×600(ハンドル部含む)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×950×315
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
内容量1台
運搬台車 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16