まるっぽウレタンハンマー

まるっぽウレタンハンマー 土牛

高品質ウレタン素材を使用しています。今までのラバーハンマーにない、耐久を有します。

用途ソフトハンマー。 種類樹脂ハンマー 材質(頭)ウレタン 主な用途打ち込み作業 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
頭径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75276162 角大(NO.3) -
9,850
 
 
取扱い終了
75276171 丸小(NO.1) -
7,750
 
 
取扱い終了
75276187 丸大(NO.2) 70
9,150
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする