タッピングアトラ
前後(2mm)、回転(6°)の位置調整機能付きであり、電子無段変速、最軽量でM3~M8のタッピング作業に対応
用途携帯式磁気応用タップ盤
マグネット最大磁力(N[kgf])3430[350]
マグネット部寸法(mm)Φ105
最大ストローク(mm)100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])正転/60~330、逆転/120~660
電源(V)単相 AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)285
マグネット消費電力(W)35
キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)
マグネット吸着最小板厚(mm)5
タップ能力M3~M8
付属品六角棒スパナ5mm、2.5mm/各1本、スパナ7×8mm/1本、ハンドル棒/2本
トラスコ品番814-8062
質量(kg)10
内容量1台
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
磁気ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/432/
2023-04-12