曜日別特売

デルボ電動ドライバ

デルボ電動ドライバ - 日東工器デルボ電動ドライバ - 日東工器

オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプなため、別置きコントローラやトランスが必要なく、省スペース化が図れます。また、繰り返しトルク精度は、独自のクラッチ機構とオートストップ回路との組合せで、高精度を維持する、ロングセラーのデルボです。

用途小ネジ用トランスレス電動ドライバー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45適合ねじ(mm)(小ねじ/タッピンねじ)2.6~3/2.3~3トルク調整無段階電源プラグ2ピンプラグスタート方式レバースタート付属品(+)ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊金具/1個、カーボンブラシ/2個質量(kg)0.7トラスコ品番776-9911回転数(min-1[r.p.m])3000トルク(N・m)0.35~0.70適合ビット(mm)Φ5六角シャンク適合ねじ(mm)小ねじ2.6~3適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75284273DLV7220-EJN
73,200
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電動ドライバ「デルボ」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする