曜日別特売

ロボット用電動ドライバ

ロボット用電動ドライバ - 日東工器

耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。

用途精密小ねじ、ロボット用電動ドライバ電源(V)DC24(専用コントローラによる)消費電力(W)35トルク調整無段階質量(kg)0.4適合ビット(mm)Φ4シャンク内容量1台
注意
※別途、専用コントローラ(DLC3310)が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75284553DLV3321-CMN(小ねじ/タッピンねじ)1~3/1.2~2.6
53,200
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
75284562DLV3331-CMN(小ねじ/タッピンねじ)2~3.5/2~3
53,200
51,980
57,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする