日東工器
ロボット用電動ドライバ
耐久性に優れ、長時間の連続ねじ締めに耐えます。繰返しトルクも高精度で、信頼性の高いねじ締めができ、省力化の一端を担う、自動機専用デルボです。
用途
一般小ねじ、ロボット用電動ドライバ
電源(V)
AC100(50/60Hz)
トルク調整
無段階
付属品
専用コード(2m)、ブラシ
質量(kg)
0.9
適合ビット(mm)
Φ5六角シャンク
内容量
1台
注意
※ビット保持機能が付いていません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
適合ねじ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75284571
DLV3121-EJN
35
(小ねじ/タッピンねじ)2.3~2.6/2.3~3
¥
77,900
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
75284587
DLV3131-EJN
35
(小ねじ/タッピンねじ)2.6~3.5/2.6~3.5
¥
77,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
75284596
DLV3141-EJN
35
(小ねじ/タッピンねじ)3.5~5/3~4
¥
77,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75284605
DLV3151-EJN
45
(小ねじ/タッピンねじ)4.5~6/4~5
¥
85,500
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください