スーパーホワイトSX H4

スーパーホワイトSX H4 PIAA

仕様車検対応 タイプH4 定格電圧(V)24 色温度(K)3800 明るさ110/85W相当 内容量1パック(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75316744 H-158
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする