BMW用 LED RING BULB E60前期他
BMWの特殊導光リングに完全対応した透明感の高いホワイト光。
新開発ワーニングキャンセラーが、エンジン始動時のフラッシュ現象を解消します。
色ホワイト
定格電圧(V)12
仕様車検対応
使用箇所ポジション
適合車種1series(E87前期)/5series(E39後期、E60前期、E61前期/6series(E63前期、E64前期)/X5(E53後期)
内容量1パック(2個)
BMWの特殊導光リングに完全対応した透明感の高いホワイト光。
新開発ワーニングキャンセラーが、エンジン始動時のフラッシュ現象を解消します。