BMW用 LED RING BULB E90他

BMW用 LED RING BULB E90他 PIAA

BMWの特殊導光リングに完全対応した透明感の高いホワイト光。
新開発ワーニングキャンセラーが、エンジン始動時のフラッシュ現象を解消します。

ホワイト 定格電圧(V)12 仕様車検対応 使用箇所ポジション 適合車種3series(E90前期、E91前期) 内容量1パック(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75314854 H-504
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする