超TERA EVO 6000K T16
重要保安部品のウインカー等を、昼間でも認知できる明るさと拡散性。
LEDでエクステリアをトータルコーディネート。さらに消費電力を抑えたおすすめモデル。
ウインカー、バックランプ、コーナリングバルブ用に開発されたホワイトLEDバルブ。
新開発のコンパクト球形基板によって、ノーマル電球と同等の拡散性を実現。
タイプT16
色ホワイト
定格電圧(V)12
仕様車検対応
消費電力(W)3
色温度(K)6000
LED6チップ
使用箇所コーナリング、ウインカー、バックアップ
明るさ(Lm)230
内容量1パック(2個)
注意
※フロントウインカー、リアウインカーへの取り付けには、ウインカー用LEDレギュレーターが必要です。