ディスクグラインダ

ディスクグラインダ HiKOKI(日立工機)
(2件のレビュー)

信頼のアルミダイキャストボディ

付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ 電圧(V)単相100 消費電力(W)720 最大出力(W)960 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電流(A)
最大回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75308956 G10SL5 単相100 7.4 9000 295 - 60(ギヤカバー高さ) 1.7 2.5 100
17,300
 
 
取扱い終了
75308965 G10SL5(E) 単相100 7.4 9000 295 - 60(ギヤカバー高さ) 1.7 2.5 100
17,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75308956 G10SL5 29448100 G10SLA G10SLA ディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) 29448100 ディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) 1台 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75308965 G10SL5(E) 29448109 G10SLA(E) G10SLA(E) ディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) 29448109 ディスクグラインダ HiKOKI(日立工機) 1台 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75308956
2022-10-24
用途:
鉄製品の加工、研磨作業
株式会社青葉サービス機工 様 (建設業・工事業)

回転部分にブレーキも付いているし、持ちやすく握りやすい。

対象商品:
75308956
2015-10-07
用途:
石材切削

マキタと日立で、迷っていましたが使った感じは、良好です。大事に使おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする