曜日別特売

バルブコア

バルブコア - TIPTOPバルブコア - TIPTOPバルブコア - TIPTOP
(6件のレビュー)

バルブ内部に装着されたバルブコアは弁の役目をはたしており、エアーの出し入れができます。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75329432C-1HT1袋(100個)耐熱
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75329423C-11袋(100個)標準
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
75329441C-2HT1袋(10個)耐熱
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75329423
2023-12-26
用途: 大型・中型トラックタイヤ交換時
有限会社アイショウ陸運

タイヤハメ換え交換時、
古い使い回しバルプコア(ムシ)でのエア漏れトラブルを回避するため
毎回この新品コアを使ってます。

対象商品 : 75329432
2019-12-26
用途: タイヤ点検時
ジーケーサービス

組替え作業の際にはゴムバルブごと交換しますが、エアー点検の際にもなるべくコア交換をしています。
ここからエア漏れすることもあるので。

対象商品 : 75329432
2016-04-04
用途: タイヤのチュウブ口交換

空気漏れもなくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 75329432
2014-12-10
用途: タイヤ組換時

タイヤの組換えの時にエアが微妙に抜けるバルブは全て交換している。ノーマルの黒ゴムのものではなくて耐熱赤ゴムの物にしてみた。今のところ不良も無くてちゃんと使えています。

1が参考にしています
対象商品 : 75329432
2014-10-21
用途: TB/LTのタイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

安いコアを買って以前はエア漏れがあったので今回はTIPTOPのコアにしました。
万が一の為、耐熱の赤を使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 75329423
2015-05-29
用途: オートバイタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

不良品が多数混在します。以前はパシフィック製を使用しましたが1つも不良は有りませんでした。多数残っていますが使用を中止します。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする