ブライトマジック 超艶タイヤWAX 耐久強化

ブライトマジック 超艶タイヤWAX 耐久強化 - カーメイト
(7件のレビュー)

耐久性に優れた超密着シリコーンを採用。タイヤ表面で強力&柔軟な被膜を形成します。雨や水に強い油性タイプなので、黒いタイヤが約40日間持続
超ツヤ仕上げで、光沢のあるピカピカなツヤが得られます
霧状に噴霧されるミストタイプなので、スプレー時にホイールに液ダレしません
UV(紫外線)を80%以上カットし、タイヤの色あせ、ひび割れ、劣化を抑えます
従来モデル(型番C34)に比べ耐久性が約2倍になった製品です

用途自動車用タイヤのつや出し及び保護成分シリコーン、紫外線吸収剤、石油系溶剤タイプスプレー液性油性形式エアゾール使用の目安約6台分(普通車タイヤサイズ24本分)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量108mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(480mL)
注意
※飲用不可
※火気厳禁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88080553C66
オープン
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88080553
2024-04-01
用途: タイヤ及び樹脂部磨き
PRラボ

再購入です。タイヤも樹脂部もシットリとした仕上がりで大満足。
またリピート買いします。

対象商品 : 88080553
2024-03-16
用途: タイヤ&ホイール洗車後
ツリ機工商会

この超艶タイヤWAX
とても真っ黒くなり耐久性も良く
大満足の商品です。

対象商品 : 88080553
2022-08-19
用途: 自家用車タイヤのメンテナンス・保護
スタジオ イッセイサービス業

黒々とした艶が1回のスプレーで約4週間程度持続します。これまで試した同様の製品の中で、最も優れていると感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 88080553
2022-07-24
用途: 洗車時のタイヤ仕上げ
ヤジマワークス

ずっと他社のタイヤコートを使用していましたが、いかんせんコスト高く代替えで色々と試して、本商品に行き着きました。
耐久性も美観も良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 88080553
2020-12-22
用途: タイヤ艶出し
農・林・水産業

洗車後にタイヤに吹付け、黒光りしてタイヤが綺麗に成ります。
もう少し強く吹き出すと良いかも?

対象商品 : 88080553
2019-06-04
用途: タイヤメンテナンス
トータルインテリア ケイツー建設業・工事業

タイヤサイドのひび割れが酷かったので少しでもタイヤが長持ちすればと思い購入致しました。
とても長い日数黒ビカリしてたのでコーティング作用はあるのかなと思っております。

対象商品 : 88080553
2017-02-08
用途: 車両メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート、持ちが一番良い。ベタつかないで使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする