アックスブレーン
木工用チップソー
56ピッチで切断し易い!
用途
木工用チップソ-。
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.6
刃数
56P
適合材
木工
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75367555
ACW-190(56P)
190
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
75367546
ACW-165(56P)
165
¥
1,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください