新ダイワ
チップソーカッター
(1件のレビュー)
電流(A)
15
対応材質
鉄工用/樹脂用
最大切断サイズ(角90°)(mm)
90×90
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)
115×70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
回転速度(min
-1
[r.p.m])
刃物外径(mm)
コード長さ(m)
消費電力(W)
刃物内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75369402
LA305-C
単相100
1500
307
4
1400
25.4
¥
164,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
75369411
LA120-C
単相100
3200
308
4
1400
25.4
¥
78,100
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください