新ダイワ
サーメットチップソー
こんなお得な商品も!
サーメットチップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥
3,198
~
税込
¥
3,518
~
(32)
外径(Φmm)
180
内径(Φmm)
20
厚さ(mm)
1.85
刃数
36
適合切断材
鉄工
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75369427
CT180-36FOS
¥
15,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください