ヤナセ(柳瀬) ヤナセ(柳瀬)の 研磨材 ヤナセ(柳瀬)の 切断 ヤナセ(柳瀬)の 切断機用カッター(チップソー) チップソー(ドラド) アルミ用 チップソー(ドラド) アルミ用 注文コード 適合材アルミ 内容量1枚 注意 ※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FA-180 FA-305-100 外径(Φmm) 選択解除 180305 穴径(Φmm) 選択解除 2025.4 刃厚(mm) 選択解除 22.8 刃数 選択解除 54100 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75396973 FA-180 180 20 2 54 ¥10,000 取扱い終了メーカー直送代引不可 75396982 FA-305-100 305 25.4 2.8 100 ¥35,170 取扱い終了代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品説明動画 鉄・ステンレス兼用『ドラドR』 参考になった 研磨材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-5F 三京ダイヤモンド工業 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 切断砥石 ラフトン 富士製砥(高速電機) 税込¥17,578~ ¥15,980~ ウインドマークバフ ケーイング 税込¥1,538~ ¥1,398~ コンデンサーブラシ サンパワー 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ コンデンサーブラシ サンパワー 税込¥2,198~ ¥1,998~ 切断砥石 レジトン(Resiton) 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ 切断砥石 飛騨の匠 税込¥329 ¥299 バスケットへ ダイヤモンド切断砥石 アキュラ 税込¥81,378~ ¥73,980~ 飛騨の匠 日本レヂボン 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ハンドルブラシ サンパワー 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ ダイヤモンドカッター”レーザー隼”(乾式) LB-4F 三京ダイヤモンド工業 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ スムーズペーパー(マジック式) 京セラ 税込¥1,208~ ¥1,098~ ロングハンドルブラシ サンパワー 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ ゼータカット ニューレジストン 税込¥2,528~ ¥2,298~ ドレッシングスティック アルミナ白色 アキュラ 税込¥4,728 ¥4,298 スーパーグリーンK16 ニューレジストン 税込¥439~ ¥399~ チップソー モトユキ 税込¥2,968~ ¥2,698~ グローバルソー オフセット型 塩ビPRO モトユキ 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ CBN 切断砥石 アキュラ 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ CBN切断砥石 アキュラ 税込¥109,978~ ¥99,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ切削工具・研磨材研磨材切断切断機用カッター(チップソー) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。チップソーの刃数と特長豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/ 参考になった 2023-03-16 「切断」にはこんなカテゴリがあります 切断砥石 切断機用カッター(チップソー) ダイヤモンドカッター シェアする マイページ 最近見た商品