三重化学工業
ミエローブ やわらかNo.10
(1件のレビュー)
しなやかな天然ゴムを使用。手にぴったりフィットし、疲れにくい。
用途
土木建設、農林・水産業、園芸用途などに
材質
天然ゴム、綿
色
ブラウン
入数(双)
1
全長(cm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75405093
No.10
S
¥
698
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75405102
No.10
M
¥
698
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75405111
No.10
L
¥
698
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75405127
No.10
LL
¥
698
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください