スリーボンド
嫌気性無溶剤シール剤 TB1130
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(250g)
注文コード
75736193
品番
TB1130250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
嫌気性硬化シール剤です。
用途
テーパープラグ用
トラスコ品番
813-0561
材質
メタアクリル酸エステル
色
白色
使用温度範囲(℃)
-40~130
容量(g)
250
危険物の類別
非危険物