K-CON(キタコ)
アースコード
汎用のウインカーのアースコードとして最適。
仕様
AV0.85
材質
(導体)難銅撚線、(絶縁体)PVC
色
(配線)黒
耐熱温度(℃)
80
許容電力(W)
150(12V)<周囲温度40℃の場合>
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75792507
0900-755-00100
Φ8×500mm
¥
450
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
75792516
0900-755-00101
Φ10×500mm
¥
450
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください