折りたたみ式防じんマスク(DS2/N95) 7500
1枚ずつ個装仕様で衛生的。折りたたみ式で保管・携帯に便利。長さ調節可能でしっかり装着するヘッドバンドタイプです。ノーズシールによってフィット性を向上させます。金属パーツ不使用で廃棄時の分別作業の手間が必要なし。
用途粉じん作業・溶接作業・グラインダー作業
種別使い捨て防じん
形状立体型
規格DS2/N95
トラスコ品番434-9491
質量(g)7.8
タイプヘッドバンド
入数(枚)20
構造3層構造
吸気抵抗(Pa)50以下、(平均実測値)39
粒子捕集効率(%)95以上、(平均実測値)99.1
国家検定合格番号第TM521号
使用限度時間(h)9
排気抵抗(Pa)50以下、(平均実測値)39
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
内容量1箱(20枚)
マスク の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 75901156
2021-10-07
- 用途:
- 病院訪問時
その他業種
骨格も顔の脂肪のつき方も人それぞれなので、N95マスクは自分に合うものを探すのが難しいと何かで昨年読みました。合う人には合うはずですので購入してフィットテストするしかないです。したがって国籍違いも含めて色々購入して合うものを探しています。
私の嗅覚では少し化学製品ぽい匂いがします。
フィットテストを行なってきちんとフィットするまで調整すると頬骨の上と頬に食い込みのあとがつきます。
ゴムが細いことでやや心もとない感じもあります。
ちなみに私は頭囲62センチでやや面長で親知らずが4本しっかり生えている大顔なタイプです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 75901156
2021-09-30
- 用途:
- 通勤途中、JR列車や地下鉄車内で着用
その他業種
1.顔面への密着性が高く安心
2.丈夫なため、除菌しながら、複数日使用可能
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 75901156
2021-07-29
- 用途:
- 普段使い、研究室内の作業時など
その他業種
折り畳み・個包装で便利ですし、DS2・N95合格の安心なマスクだと思います。私はアレルギーがあるので、特にアレルゲンを扱う時に使用しています。
- 対象商品:
- 75901156
2021-04-20
- 用途:
- 病院や老人ホームの定期監査で使います。
枝根会計事務所 様
10年前から使っています。性能が信頼できるメーカーなのと使い易さで用いています。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/762/
2023-03-22