ドリルストッパー

ドリルストッパー スターエム
(6件のレビュー)

※止めたいところでピタッと止まるので一定深さの穴あけが可能です。
※樹脂製で加工材にキズがつきにくい設計です。
※木工ドリル以外に、鉄工ドリルやコンクリートドリルにも取付が可能です。

用途一定深さの穴あけに 材質金具/普通鋼 本体/樹脂 内容量1個
注意
※振動ドリルでは使用しないでください。
※止めネジは溝の部分でしっかり締めてください。
※被削材に接した状態で空回りさせ続けると樹脂が溶ける可能性がありますのでご注意ください。
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09171416 5005-030
900
 
 
取扱い終了
09171425 5005-040
900
 
 
取扱い終了
09171434 5005-050
900
 
 
取扱い終了
09171443 5005-060
900
 
 
取扱い終了
09171452 5005-080
1,050
 
 
取扱い終了
09171461 5005-090
1,050
 
 
取扱い終了
09171477 5005-100
1,050
 
 
取扱い終了
75807277 5005-105
1,200
 
 
取扱い終了
75807286 5005-110
1,200
 
 
取扱い終了
09171486 5005-120
1,200
 
 
取扱い終了
75807295 5005-130
1,300
 
 
取扱い終了
75807304 5005-135
1,300
 
 
取扱い終了
75807313 5005-150
1,300
 
 
取扱い終了
09171495 5005-160
1,400
 
 
取扱い終了
09171504 5005-180
1,400
 
 
取扱い終了
75807322 5005-210
1,600
 
 
取扱い終了
75807331 5005-240
1,800
 
 
取扱い終了
75807347 5005-270
2,000
 
 
取扱い終了
75807356 5005-300
2,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

商品紹介動画
この動画は、5人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09171477
2023-05-20
用途:
ウッドデッキの施工

ウッドデッキ施工で使いました。
深さを調整してウッドデッキ用皿取錐に装着。
均一に皿取りができるので楽でした。

対象商品:
09171452
2021-12-26
用途:
切削時に使用
製造業

マスキングテープをドリルビットに巻いてストッパー代わりにしていましたが、使用しているうちにズレてしまうので、きつく固定できる本品を購入しました。同じ経のビットを複数にして、ドリルストッパーも複数にすると、作業が早く進むようになりました。

対象商品:
09171443
2021-12-08
用途:
ハンディでどりるを使う時に便利
サービス業

スターエムのこのドリルストッパーは、ストッパーとしては当然ですが、ドリルガイド的な使用もできるので使いやすいです。
ちょっとだけ、ハンディで穴あけする時にドリルガイドとして使う事が少なくありません。
勿論、本来のドリルストッパーとしてもしっかりしたものなのですが、固定ネジがひとつだけなので斜めになってしまわないようにセット時は少しだけ慎重さを要します。

対象商品:
09171461
2021-08-11
用途:
DIYの木工作業に使用
渡邊工業株式会社 様

地味に役にたっております。
あるのと無いのとではかなりの差が出ます。
皿取錐だけでは深すぎたり浅すぎたりするので穴の深さのバラツキが無くなります。

対象商品:
75807286
2020-08-27
用途:
ドリルでの穴開け

今回竹用ドリルに取り付けて使ってみましたが、ドリル刃の部分が短めのため、正常な付け方では少ししか刃が出せず、希望の深さになるよう刃を出そうとしたら芋ねじの締め付け部分がドリルの首の部分になり、軸がななめに固定されてしまいます。
そこで、間違った取り付け方とは思いますが、プラスチック側とは反対の金属側を下にして取り付けたら希望する深さに調整でき固定することができました。

対象商品:
75807277
2019-09-29
用途:
ドリル穴開けの際の深さ決め

樹脂部分が大きすぎて、狭いところでは使えませんでした。それでこの樹脂部分を破壊除去して使っています。うまく行きましたが、金属部分が長すぎてクズ捌けがよくありません。別製品でネジ付きのシャフトカラーがありますので、こちらはタッパが低いのでクズ捌け出来るように思います。しかし残念。求めるφ10.5mmがありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする