大日商
硬質窯業サイディングカットソー
適合材
硬質窯業サイディング
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75814724
YH-80
80
20
1.6
20
¥
6,380
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75814733
YH-100
100
20
1.6
26
¥
7,260
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75814742
YH-110
110
20
1.6
22
¥
6,810
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75814751
YH-125
125
20
1.6
32
¥
8,360
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75814767
YH-160
160
20
1.7
40
¥
10,010
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75814776
YH-180
180
20
1.7
46
¥
11,110
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75814785
YH-216
216
25.4
1.8
54
¥
14,760
取扱い終了
75814794
YH-255
255
25.4
1.8
64
¥
17,260
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください