エイトストッパー ストップ付き U3011
高受B型
|
(1件のレビュー)
開閉はどの位置でもワンタッチでストップします。
ロック状態が一目でわかるロックマーク(赤表示)が付いています。
掘込加工の要らない面付タイプです。
ドアの内側取付け、外開き用です。
用途玄関ドア、勝手口ドア、屋内ドア、出窓などのストッパーとして
付属品+皿タッピンねじ4×25 4本
種別高受B型
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上生地ヘアーライン
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉厚(mm)25~45
開き角度(度)(ドア)100以内
適合扉幅(mm)600~910
適合扉質量(kg)20以下
内容量1個