引き残し用着脱戸当り

引き残し用着脱戸当り アトムリビンテック

引戸が全部戸袋に引き込まれることを防ぐため、指をはさんだりせず安全で、開閉操作もしやすくなります。
大きな荷物を通すなど、都合により一時開口部を全開したい場合には、戸当りを簡単に着脱することができます。
1本引きの引戸にお使いください。
引戸だけでなくドア付けの戸当りとしても使用できます。

用途一般住宅屋内用木製引戸 付属品+皿タッピンねじ3.5×20 3本 材質戸当り/亜鉛合金、エラストマ(ダークグレー) 寸法(mm)65 長さ(m)10 仕上WBメッキ 材質(座面)亜鉛合金 内容量1個
注意
※浴室には使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76016762 -
2,550
2,298
2,528 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする