空調冷媒配管用金具SCキープハンガー

空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション

「レベル調節」仮置き&「省スペース」背合せタイプ
<ラクラク!「仮置き」>独自の「仮置き」機構の採用により、勾配調整もワンタッチ。
<スッキリ!省スペース配管>「背合せ」機構により、狭い天井裏での作業もラクラク!
<カンタン!「レベル調整」>段差ツマミは配管後のスライド調整がやり易い「空間」を設け自在調整を実現。
<確実!キーロック>独自のシンプルな「ロック」機構はワンタッチ固定を実現しました。
メッキは環境にやさしいRoHS対応!

用途W3/8ネジに取り付ける配管支持具 仕様被覆銅管用(面ガード無) 適合ねじW3/8 寸法W(mm)25 寸法t1(mm)2.0 許容静荷重20kgf 材質/処理鋼製/三価クロメート 内容量1個
注意
※衝撃荷重がかからないようにしてください。破損・落下の原因になります。
※仮置きの際には配管以外の荷重を一切かけないでください。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法t2(mm)
保温材厚(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75868177 KEPS24N 36 62 63 1.0 10×10
オープン
 
 
取扱い終了
75868186 KEPS35N 38 66 66 1.0 10×10
オープン
 
 
取扱い終了
75868195 KEPS46N 41 72 69 1.0 10×10
オープン
 
 
取扱い終了
75868204 KEPS78N 47 88 75 1.0 10×10
オープン
 
 
取扱い終了
75868213 KEPS69N 51 90 76 1.0 10×10
オープン
 
 
取扱い終了
75868222 KEPS710N 54 96 81 1.0 10×10
オープン
 
 
取扱い終了
75868231 KEPS1112N 60 114 88 1.2 10×10
オープン
 
 
取扱い終了
75868247 KEPS516N 70 106 103 1.2 10×20
オープン
 
 
取扱い終了
75868256 KEPS619N 80 119 109 1.2 10×20
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75868177 KEPS24N 50852323 KEPS24N KEPS24N 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 50852323 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 1パック(20個) 4,688 税込5,157 内容量に違いがあります。
75868186 KEPS35N 50852332 KEPS35N KEPS35N 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 50852332 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 1パック(20個) 4,688 税込5,157 内容量に違いがあります。
75868195 KEPS46N 50852348 KEPS46N KEPS46N 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 50852348 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 1パック(20個) 4,688 税込5,157 内容量に違いがあります。
75868204 KEPS78N 50852357 KEPS78N KEPS78N 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 50852357 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 1パック(20個) 4,698 税込5,168 内容量に違いがあります。
75868213 KEPS69N 50852366 KEPS69N KEPS69N 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 50852366 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 1パック(20個) 4,698 税込5,168 内容量に違いがあります。
75868222 KEPS710N 50852375 KEPS710N KEPS710N 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 50852375 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 1パック(20個) 5,698 税込6,268 内容量に違いがあります。
75868231 KEPS1112N 50852384 KEPS1112N KEPS1112N 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 50852384 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 1パック(10個) 3,598 税込3,958 内容量に違いがあります。
75868247 KEPS516N 50852393 KEPS516N KEPS516N 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 50852393 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 1パック(10個) 3,598 税込3,958 内容量に違いがあります。
75868256 KEPS619N 50852402 KEPS619N KEPS619N 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 50852402 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー 昭和コーポレーション 1パック(10個) 3,598 税込3,958 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする