電子音警報器 防災用電子サイレン ホーンスピーカタイプ
非常警報設備に最適な電子サイレンです。3種類のサイレン音を内蔵しており、内蔵スイッチにて1音色を選択できます。電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。
ブザー音
1.ウェーブサイレン音
2.連続サイレン音
3.アラーム音
再生回数1音
※音色切り替えスイッチで設定
色赤
材質ABS樹脂
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-20~50
規格RoHS対応品
保護構造IP43
制御方式シングルタイプ
定格出力(W)2
引出し線長さ(mm)500
引出し線線種電源線:APK (Φ6) 1.25mm2×2芯
定格時間連続
音圧レベル(dB)102(1m前方)
音色ホーンスピーカ
内容量1台
2.連続サイレン音
3.アラーム音
再生回数1音
※音色切り替えスイッチで設定
制御機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75870873 | BT-24BR-24 | 46580161 | ST-25AM-DCR |
![]() |
中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型 | アロー(シュナイダーエレクトリック) | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
75870882 | BT-24BR-110 | 46580134 | ST-25AM-ACR |
![]() |
中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型 | アロー(シュナイダーエレクトリック) | 1個 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |