電子音警報器 コーンスピーカタイプ
コンパクトサイズで制御盤に最適です。同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。(ビット入力時)切替スイッチにより、バイナリ入力も可能です。結線は、背面の端子台で行います。
電源電圧(V)
AC/DC12V
AC/DC24V
消費電力(W)
AC/DC24V
3.5W/3.0W
8.5W/7.0W
材質
8.5W/7.0W
本体:ポリカーボネート樹脂
前面パネル:ABS樹脂(黒)
端子カバー:ポリカーボネート樹脂
取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ)
質量(kg)0.4
取付DIN96
使用温度範囲(℃)-20~50
規格CE適合品。UL認定品。CSA認定品。RoHS対応品
保護構造IP54(埋込取付)
制御方式マルチサウンド
定格出力(W)最大2
使用湿度範囲35%~85%RH(結露なきこと)
定格時間連続
音圧レベル(dB)最大96(1m前方)
突入電流(A)4.5/1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
音色コーンスピーカタイプ・アラーム・メロディ/16音
内容量1台
前面パネル:ABS樹脂(黒)
端子カバー:ポリカーボネート樹脂
取付金具:SPCC(3価クロムクロメートメッキ)
報知器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07