三菱電機 三菱電機の 照明 三菱電機の 蛍光灯 三菱電機の 点灯管(グロースタータ) 点灯管(グロースタータ) 点灯管(グロースタータ) 注文コード (1件のレビュー) 適合蛍光ランプ FL10,15,20,FCL20,FCL30,FL30,FPL13,18,27,FDL13,18,27,FML13,18,27 動作回数6000回以上 種類点灯管 内容量1個 注意 ※蛍光ランプやソケットに適合したものを使用する。 ソケットに確実に取り付ける。(不点灯の原因) 古くなった点灯管(グロースタータ)は、ただちに電源を切って交換する。(ランプ点灯の遅れまたは、短寿命の原因) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FG-1E FG-1P 口金 選択解除 E17P21 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 75878731 FG-1P P21 ¥150 取扱い終了 75878756 FG-1E E17 ¥80 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 蛍光灯 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LED直管ランプ HotaluX(ホタルクス) 税込¥1,868~ ¥1,698~ FHTコンパクト蛍光灯形LED(工事専用モデル) 電球色(2800K)/Ra82.5 エコリカ 税込¥6,268 ¥5,698 FCL20W用丸型LEDランプ 東京メタル 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 直管形LED ODELIC(オーデリック) 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ コンパクト形蛍光灯 東京メタル 税込¥1,648~ ¥1,498~ 直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用 オーム電機 税込¥1,099 ¥999 直管LEDランプ 15形相当 グロースターター器具専用 オーム電機 税込¥1,208 ¥1,098 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明蛍光灯点灯管(グロースタータ) 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 75878731 2017-03-18 用途: マシンのメンテナンスのため。 Harrow's 様 (飲食業) 大変満足してます。配送も迅速で助かりました。ありがとうございました。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります LED蛍光灯 一般直管蛍光灯 特殊直管蛍光灯 丸型蛍光灯 コンパクト形蛍光灯 点灯管(グロースタータ) 蛍光灯カバーチューブ シェアする マイページ 最近見た商品