FXメッシュ替糸ループ 制菌 300g

FXメッシュ替糸ループ 制菌 300g テラモト
(1件のレビュー)

制菌加工糸を使用し、衛生効果が高く病院などに最適なモップ替糸。備品や壁に接触しても、傷をつけない。ループ形状とテープ加工で丈夫なモップ糸。制菌加工。

用途モップ替え糸、制菌加工、メッシュタイプ、ヘッドチェンジ式、病院などに 種類水拭きモップ 材質糸:綿・ポリエステル・レーヨン、メッシュ:ポリエステル 質量(g)約300 寸法(幅W×長さL)(mm)約240×240 内容量1枚
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88120094 CL-374-630-1 グリーン
2,200
 
 
取扱い終了
88120103 CL-374-630-2 レッド
2,200
 
 
取扱い終了
88120112 CL-374-630-3 ブルー
2,200
 
 
取扱い終了
88120121 CL-374-630-5 イエロー
2,200
 
 
取扱い終了
88120137 CL-374-630-8 ホワイト
2,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
88120112
2019-05-04
用途:
職場のフロアへのモップ掛け
医療・福祉・介護関連業

使いやすいモップです。ループでテープ止めタイプですから、洗濯機で洗っても糸絡みは発生しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする