ライトモップ再生マルチファイバー 90cm

ライトモップ再生マルチファイバー 90cm テラモト

から拭き用ダスター。超極細繊維が微細なホコリや汚れをキャッチし、繊維の隙間に取り込みます。洗って繰り返し使用できます。

用途から拭き用、モップ用ダスター、ほこり取り、毛髪取り、フロアの床清掃などに 種類フローリングモップ トラスコ品番368-4814 材質基布:ポリエステル(再生樹脂)、パイル:ポリエステル・ナイロン 寸法(mm)約200×970 グリーン購入法適合 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88120794 CL-357-790-0
1,570
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする