曜日別特売

オフィスコロコロ伸縮 320mm C3280

オフィスコロコロ伸縮 320mm C3280 - テラモト

太巻業務用仕様でワイドにゴミ取り。繊維に入ったホコリもキャッチカーペット用粘着モップ。

材質
シャフト:スチール丸鋼にクロムメッキ、柄:アルミパイプ(伸縮)、グリップ・テープ受・ケース:ポリプロピレン、テープ:平面塗り粘着加工紙(特殊粘着剤)
幅(mm)
約320
全長(mm)
約590~2050
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88121162CL-664-703-0
¥5,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88121162CL-664-703-035528017C3280CL-664-703-0 オフィスコロコロ伸縮本体320 ニトムズ 35528017オフィスコロコロ伸縮本体320ニトムズ1本
¥4,998
税込¥5,498
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする