テラモト
オフィスコロコロ伸縮 320mm C3280
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
88121162
品番
CL-664-703-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,700
太巻業務用仕様でワイドにゴミ取り。繊維に入ったホコリもキャッチカーペット用粘着モップ。
材質
シャフト:スチール丸鋼にクロムメッキ、柄:アルミパイプ(伸縮)、グリップ・テープ受・ケース:ポリプロピレン、テープ:平面塗り粘着加工紙(特殊粘着剤)
幅(mm)
約320
全長(mm)
約590~2050
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88121162
CL-664-703-0
35528017
C3280
オフィスコロコロ伸縮本体320
ニトムズ
1本
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました