こんなお得な商品も!

ビニールマット ピラ PVC製
モノタロウ
¥10,980税込¥12,078
(9)
防音・ノンスリップ効果に優れています。
- 用途
- 滑り止めマット、長尺、ロール、作業現場などに
- 材質
- ポリ塩化ビニール
- 幅(mm)
- 910
- 厚さ(mm)
- 1.7
- 質量(kg)
- 約30
- 長さ(m)
- 20
- 内容量
- 1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
| 離島 | 数量1につき | ¥700/税込¥770 |
マット の新着商品
カテゴリ
















![耐油マットGC P/D トーワ[マット] 耐油マットGC P/D トーワ[マット]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09945732-181029-02.jpg)


![このコ想いのロングマット サンコー[日用品] このコ想いのロングマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00180070-260820-02.jpg)

![おくだけ吸着ロングマット サンコー[日用品] おくだけ吸着ロングマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono09126857-241206-02.jpg)
![”ピグ[[R上]]マット” ミディアムウェイト ピグ ”ピグ[[R上]]マット” ミディアムウェイト ピグ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82607546-260821-02.jpg)


