ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
テラモト
テラモトの 清掃用品
テラモトの ごみ箱・灰皿
テラモトの スタンド式灰皿
プロスモーキー(灰皿)
容量7.5L
プロスモーキー(灰皿)
注文コード
88130944
注文コード
88130944
注文コード
88130944
吸殻が捨てやすい受皿付
材質
本体:電気亜鉛メッキ鋼板にメラミン焼付塗装、受皿:電気亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)
360×360×700
質量(kg)
約14.5
容量(L)
約7.5
内容量
1台
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
DS-264-000-0
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88130944
DS-264-000-0
¥
47,500
¥
39,900
¥
39,900
¥
43,890
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
離島
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
スモーキング消煙
山崎産業(CONDOR)
税込
¥
35,090
¥
31,900
吸殻缶
モノタロウ
税込
¥
1,033
¥
939
(68)
バスケットへ
スモーキングファイ K-380
山崎産業(CONDOR)
税込
¥
39,490
¥
35,900
バスケットへ
スモーキング YSG-240
山崎産業(CONDOR)
税込
¥
2,849
¥
2,590
(27)
バスケットへ
分煙小型カウンター MKS-102LK
ミドリ安全
税込
¥
174,900
¥
159,000
バスケットへ
スモークダッシュ(フラットカウンタータイプ)
三菱電機
税込
¥
372,900
¥
339,000
バスケットへ
丸型すいがら入れ
テラモト
税込
¥
2,739
¥
2,490
(8)
バスケットへ
スモーキングスタンド
山崎産業(CONDOR)
税込
¥
10,439
~
¥
9,490
~
(2)
角型灰皿GPX-28B
テラモト
税込
¥
9,889
¥
8,990
(1)
バスケットへ
屋外スタンドK型
テラモト
税込
¥
5,489
¥
4,990
(6)
バスケットへ
吸殻入れⅡ(現場用)
テラモト
税込
¥
3,509
¥
3,190
(1)
バスケットへ
スタンド 吸殻缶用
モノタロウ
税込
¥
714
¥
649
(25)
バスケットへ
吸殻収集缶
モノタロウ
税込
¥
1,529
¥
1,390
(17)
バスケットへ
吸い殻スタンド(現場用)
ミヅシマ工業
税込
¥
3,289
¥
2,990
(2)
バスケットへ
スモーキングスタンド(消煙タイプ)
山崎産業(CONDOR)
税込
¥
22,990
¥
20,900
(1)
スモーキングスタンド丸型
ぶんぶく
税込
¥
8,789
¥
7,990
(1)
バスケットへ
ステンレスすいがら収集缶
テラモト
税込
¥
4,389
¥
3,990
(3)
バスケットへ
ステン角型灰皿GPX-28A
テラモト
税込
¥
15,290
¥
13,900
バスケットへ
スモーキングスタンド
山崎産業(CONDOR)
税込
¥
22,990
~
¥
20,900
~
すいがら入れ#357
ミヅシマ工業
税込
¥
3,729
¥
3,390
(1)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
清掃用品
ごみ箱・灰皿
スタンド式灰皿
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ごみ箱・灰皿」にはこんなカテゴリがあります
ふた無しゴミ箱
ペール・バケツ型ゴミ箱
ペダル式ゴミ箱
スイング式ゴミ箱
プッシュ式ゴミ箱
分別用ゴミ箱
メッシュゴミ箱
キャスター付ゴミ箱
集積保管用ゴミ箱
紙材回収用ゴミ箱
現場用ゴミ箱
バケツ式灰皿
スタンド式灰皿
携帯灰皿
シェアする