極細 カテゴリー6準拠LANケーブル

極細 カテゴリー6準拠LANケーブル エレコム

直径わずか3.5mmで、狭い場所などでの配線に最適!高速通信性を保ちながらケーブルの細さを追求した、極細 カテゴリー6準拠LANケーブル。

仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル) 規格カテゴリー6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに対応) 材質(シース)PVC ケーブルヨリ線 コネクタ両端コネクタ付、スリムコネクタ、爪折れ防止カバー付コネクタ 結線方式ストレート結線 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 ケーブル太さ(mm)3.5 内容量1本
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75916504 LD-GPS/BK1 1 ブラック
1,100
 
 
取扱い終了
75916513 LD-GPS/BK3 3 ブラック
1,500
 
 
取扱い終了
75916522 LD-GPS/BK20 20 ブラック
4,700
 
 
取扱い終了
75916547 LD-GPS/BK2 2 ブラック
1,300
 
 
取扱い終了
75916556 LD-GPS/BK5 5 ブラック
1,800
 
 
取扱い終了
75916574 LD-GPS/BU1 1 ブルー
1,100
 
 
取扱い終了
75916583 LD-GPS/BU20 20 ブルー
4,700
 
 
取扱い終了
75916592 LD-GPS/BU10 10 ブルー
2,900
 
 
取扱い終了
75916601 LD-GPS/BU2 2 ブルー
1,300
 
 
取扱い終了
75916617 LD-GPS/BU03 0.3 ブルー
800
 
 
取扱い終了
75916626 LD-GPS/BU3 3 ブルー
1,500
 
 
取扱い終了
75916635 LD-GPS/BU5 5 ブルー
1,800
 
 
取扱い終了
75916531 LD-GPS/BK10 10 ブラック
2,900
 
 
取扱い終了
75916565 LD-GPS/BK03 0.3 ブラック
800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75916504 LD-GPS/BK1 75916705 LD-GPST/BK10 LD-GPST/BK10 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS 3.5mm エレコム 75916705 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS 3.5mm エレコム 1本 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75916513 LD-GPS/BK3 75916671 LD-GPST/BK30 LD-GPST/BK30 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS 3.5mm エレコム 75916671 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS 3.5mm エレコム 1本 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75916522 LD-GPS/BK20 75916687 LD-GPST/BK20 LD-GPST/BK20 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS 3.5mm エレコム 75916687 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS 3.5mm エレコム 1本 989 税込1,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75916547 LD-GPS/BK2 75916687 LD-GPST/BK20 LD-GPST/BK20 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS 3.5mm エレコム 75916687 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS 3.5mm エレコム 1本 989 税込1,088 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75916556 LD-GPS/BK5 75916662 LD-GPST/BK50 LD-GPST/BK50 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS 3.5mm エレコム 75916662 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS 3.5mm エレコム 1本 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75916574 LD-GPS/BU1 75916802 LD-GPST/BU10 LD-GPST/BU10 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS 3.5mm エレコム 75916802 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS 3.5mm エレコム 1本 899 税込989 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75916583 LD-GPS/BU20 75916741 LD-GPST/BU200 LD-GPST/BU200 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS 3.5mm エレコム 75916741 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS 3.5mm エレコム 1本 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75916592 LD-GPS/BU10 75916723 LD-GPST/BU100 LD-GPST/BU100 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS 3.5mm エレコム 75916723 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS 3.5mm エレコム 1本 2,398 税込2,638 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75916601 LD-GPS/BU2 75916784 LD-GPST/BU20 LD-GPST/BU20 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS 3.5mm エレコム 75916784 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS 3.5mm エレコム 1本 1,098 税込1,208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75916617 LD-GPS/BU03 75916793 LD-GPST/BU05 LD-GPST/BU05 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS 3.5mm エレコム 75916793 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS 3.5mm エレコム 1本 809 税込890 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75916626 LD-GPS/BU3 75916775 LD-GPST/BU30 LD-GPST/BU30 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS 3.5mm エレコム 75916775 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS 3.5mm エレコム 1本 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75916635 LD-GPS/BU5 75916766 LD-GPST/BU50 LD-GPST/BU50 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS 3.5mm エレコム 75916766 LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 より線 スリムコネクタ RoHS 3.5mm エレコム 1本 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする