極細Micro-USB(A-MicroB)ケーブル
直径わずか2.5mmと、細くてとりまわしの良い極細ケーブル!スマートフォンの充電・データ転送に最適な極細Micro-USBケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス
対応機種USB(A)オス側/USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側/USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど
プラグ金メッキピン
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
シールド2重シールド
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類極細
適合用途充電・データ転送用
内容量1本
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75921596 | MPA-AMBXLP05BK | 76081153 | MPA-AMBXLP05BK |
![]() |
USBケーブル A-microB USB2.0 極細 スマートフォン タブレット | エレコム | 1本 | ¥989 税込¥1,088 | 注文コードが変更になりました |
75921623 | MPA-AMBXLP10BK | 76081162 | MPA-AMBXLP10BK |
![]() |
USBケーブル A-microB USB2.0 極細 スマートフォン タブレット | エレコム | 1本 | ¥1,098 税込¥1,208 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
- 対象商品:
- 75921666
2016-06-21
- 用途:
- スマホの充電
細くて曲がりやすいのでケーブルを差した本体を置く際に本体が勝手に動かないのでいいです.周辺には黒いケーブルが多く,他と区別しやすいよう白を選びました.もっと色の選択肢がたくさんあればさらに良いと思います.
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07